Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent · 3000 K - 84024AK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - argent
flux lumineux utile - 99 lm
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017277969
Réf. Sonepar
00384727796
Réf. Fournisseur
84024AK3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
argent
flux lumineux utile:
99 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse fournie:
Oui
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3.9...3.9 W
diamètre:
110 mm


