fin de vie

Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent · 3000 K - 77742AK3

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • flux lumineux utile - 463 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017283878

Réf. Sonepar

00384728387

Réf. Fournisseur

77742AK3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

argent

flux lumineux utile:

463 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse fournie:

Oui

type de tension:

AC/DC

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3.9...3.9 W

diamètre:

110 mm