Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent · 4000 K - 88262AK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 1973 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017257183
Réf. Sonepar
00384725718
Réf. Fournisseur
88262AK4
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1973 lm
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
15.4...15.4 W
largeur:
250 mm
diamètre:
110 mm


