Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent · 4000 K - 84029AK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - argent
flux lumineux utile - 260 lm
température de couleur - 4000...4000 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017278072
Réf. Sonepar
00384727807
Réf. Fournisseur
84029AK4
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
argent
flux lumineux utile:
260 lm
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse fournie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8.2...8.2 W
diamètre:
140 mm