Bega - Lum. de jardin et d?allée, Argent · 4000 K - 85052AK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - autre
flux lumineux utile - 885 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
85052AK4
EAN
4044017847360
Réf. Sonepar
00384784736
Réf. Fournisseur
85052AK4
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
885 lm
puissance du système:
9.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85052AK3. Diffusion libre. Le détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité intégré réagit au rayonnement thermique dans l’obscurité et s’enclenche en cas de détection de mouvements de personnes ou d’animaux dans le champ d’éclairage du luminaire. Le paramétrage s’effectue par Bluetooth via un smartphone ou une tablette et l’application BEGA Smart gratuite. LED


