Bega - Lum. de jardin et d'allée, Blanc · 3000 K - 77239WK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP64
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
hauteur/profondeur - 700 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017251839
Réf. Sonepar
00384725183
Réf. Fournisseur
77239WK3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP64
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
700 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
146 lm
puissance du système:
2.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
1.9...1.9 W
répartition lumineuse:
symétrique
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
75 mm
longueur:
125 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


