Bega - Lum. de jardin et d'allée, Graphite - 84318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 25 W
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017322621
Réf. Sonepar
00384732262
Réf. Fournisseur
84318
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
25 W
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E14
matériau de la verrine:
verre opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
largeur:
110 mm
diamètre:
110 mm


