fin de vie

Bega - Luminaire à encastrer, 4000 K - 50532K4

CopieCopie
Bega - Luminaire à encastrer, 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2441 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018235890

Réf. Sonepar

00384823589

Réf. Fournisseur

50532K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

2441 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

40...40 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

28.1...28.1 W

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm