Bega - Luminaire de jardin, Argent - 88875A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - autre
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017235433
Réf. Sonepar
00384003896
Réf. Fournisseur
88875A
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
autre
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GX24q-2
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


