Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Bega - Luminaire encastré dans le sol, 3000 K

Bega - Luminaire encastré dans le sol, 3000 K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • flux lumineux utile - 1358 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044017337571

Réf. Sonepar

00384733757

Réf. Fournisseur

84569K3

Réf. Commerciale

Bega

puissance du système

13 W

flux lumineux utile

1358 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP68

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

matériau du boîtier/corps

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

source lumineuse

LED interchangeable

douille

sans

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

orientable

Non

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

11.5...11.5 W

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

205 mm

hauteur/profondeur

170 mm

longueur

205 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

170 mm

charge max.

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non