Bega - Luminaire encastré dans le sol, Acier inoxydable · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
flux lumineux utile - 712 lm
puissance du système - 6.7 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017814409
Réf. Sonepar
00384781440
Réf. Fournisseur
84091K27
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie
Oui
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
flux lumineux utile
712 lm
puissance du système
6.7 W
température de couleur
2700...2700 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
200000 h
source lumineuse
LED interchangeable
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
orientable
Non
répartition lumineuse
asymétrique
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
5.8...5.8 W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
240 mm
hauteur/profondeur
95 mm
longueur
115 mm
charge max.
150 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non