Bega - Luminaire encastré, 3000 K - 50170K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 784 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018202519
Réf. Sonepar
00384820251
Réf. Fournisseur
50170K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
784 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
8.4...8.4 W
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm


