Bega - Luminaire encastré, 4000 K - 50171K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1933 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018202625
Réf. Sonepar
00384820262
Réf. Fournisseur
50171K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1933 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
17.8...17.8 W
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm


