fin de vie

Bega - Luminaire encastré, Argent · 3000 K - 22250AK3

CopieCopie
Bega - Luminaire encastré, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 238 lm

  • puissance du système - 8.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 140000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017172226

Réf. Sonepar

00384005692

Réf. Fournisseur

22250AK3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

238 lm

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

140000 h

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

sans verrine

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

45...45 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

105 mm

longueur:

175 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

105 mm

diamètre d'encastrement:

175 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Panneau LED:

Non