Bega - Luminaire encastré dans le sol, 2700 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 5.1 W
flux lumineux utile - 412 lm
indice de protection (IP) - IP68
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017794565
Réf. Sonepar
00384779456
Réf. Fournisseur
84576RK27
Réf. Commerciale
Bega
température de couleur
2700...2700 K
puissance du système
5.1 W
flux lumineux utile
412 lm
indice de protection (IP)
IP68
source lumineuse fournie
Oui
charge max.
2000 kg
appareillage fourni
Oui
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
appareil de commande échangeable
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
160 mm
classe de protection
I
largeur
155 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
autre
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
4...4 W
appareillage
non requis
orientable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
155 mm
hauteur/profondeur
160 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED interchangeable
raccordement électrique avec fiche
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V