fin de vie

Bega - Luminaire encastre dans le sol, 4000 K - 84307RK4

CopieCopie
Bega - Luminaire encastre dans le sol, 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 9.5 W

  • flux lumineux utile - 885 lm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017323253

Réf. Sonepar

00384732325

Réf. Fournisseur

84307RK4

Réf. Commerciale

Bega

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

9.5 W

flux lumineux utile:

885 lm

indice de protection (IP):

IP68

source lumineuse fournie:

Oui

charge max.:

2000 kg

appareillage fourni:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible IFTTT:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation DSI:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

165 mm

classe de protection:

I

largeur:

205 mm

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable

type de tension:

AC/DC

puissance de lampe acceptée:

7.8...7.8 W

appareillage:

non requis

orientable:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

205 mm

hauteur/profondeur:

165 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

source lumineuse:

LED interchangeable

raccordement électrique avec fiche:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

Luminaire encastré dans le sol, 4000 K