Bega - Luminaire encastré dans le sol, Acier inoxydable mat · 2700 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.7 W
flux lumineux utile - 96 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017795029
Réf. Sonepar
00384779502
Réf. Fournisseur
77055RK27
Réf. Commerciale
Bega
puissance du système
2.7 W
flux lumineux utile
96 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
orientable
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
2...2 W
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
145 mm
hauteur/profondeur
145 mm
longueur
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
80 mm
charge max.
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non