Bega - Luminaire encastré dans le sol, Acier inoxydable mat · 3000 K - 77005K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur d'encastrement - 140 mm
flux lumineux utile - 213 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017206631
Réf. Sonepar
00384006086
Réf. Fournisseur
77005K3
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur d'encastrement:
140 mm
flux lumineux utile:
213 lm
puissance du système:
4.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
250 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non