fin de vie

Bega - Luminaire encastré dans le sol, Acier inoxydable mat · 3000 K - 84115RK3

CopieCopie
Bega - Luminaire encastré dans le sol, Acier inoxydable mat · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 185 mm

  • flux lumineux utile - 971 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017280983

Réf. Sonepar

00384728098

Réf. Fournisseur

84115RK3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

hauteur/profondeur d'encastrement:

185 mm

flux lumineux utile:

971 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

variation DALI:

Oui

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

18.2...18.2 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

280 mm

hauteur/profondeur:

280 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui