Bega - Luminaire tête de mât - 84033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - autre
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse - lampe à incandescence
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017274777
Réf. Sonepar
00384727477
Réf. Fournisseur
84033
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP44
matériau du boîtier/corps:
autre
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre structuré
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
largeur:
155 mm
longueur:
2000 mm
diamètre:
60 mm


