Bega - Manchon, Blanc - 70214W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
largeur - 48 mm
profondeur - 50 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017299596
Réf. Sonepar
00384000648
Réf. Fournisseur
70214W
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
largeur:
48 mm
profondeur:
50 mm
hauteur:
60 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
48 mm
diamètre du fin bout côté mât:
48 mm
nombre de bras de la rehausse:
1
profondeur d’introduction:
50 mm


