Bega - Plafonnier, 3000 K - 50175.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1643 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018158694
Réf. Sonepar
00384815869
Réf. Fournisseur
50175.2K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1643 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
puissance de lampe acceptée:
26.9...26.9 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
360 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
diamètre externe:
360 mm


