Bega - Plafonnier, 4000 K - 34350.1K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1410 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP64
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018176827
Réf. Sonepar
00384817682
Réf. Fournisseur
34350.1K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1410 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP64
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation 1-10V:
Oui
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...30 °C
puissance de lampe acceptée:
19...19 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89


