Bega - Plafonnier, Blanc · 3000 K - 50060.1K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 931 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018151091
Réf. Sonepar
00384815109
Réf. Fournisseur
50060.1K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
931 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
puissance de lampe acceptée:
12.3...12.3 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
140 mm
hauteur/profondeur:
110 mm