Bega - Plafonnier encastré, 2700 K - 34290.1K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 282 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018176742
Réf. Sonepar
00384817674
Réf. Fournisseur
34290.1K2
Marque
Bega
flux lumineux utile:
282 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur d'encastrement:
48 mm


