fin de vie

Bega - Plafonnier encastré, 2700 K - 34290.2K2

CopieCopie
Bega - Plafonnier encastré, 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 282 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018176766

Réf. Sonepar

00384817676

Réf. Fournisseur

34290.2K2

Marque

Bega

flux lumineux utile:

282 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur d'encastrement:

48 mm