Bega - Plafonnier encastré, 3000 K - 12172.4K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 457 lm
puissance du système - 8.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018168570
Réf. Sonepar
00384816857
Réf. Fournisseur
12172.4K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
457 lm
puissance du système:
8.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur d'encastrement:
48 mm


