Bega - Plafonnier encastré, Acier inoxydable · 4000 K - 55944K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1493 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017199834
Réf. Sonepar
00384719983
Réf. Fournisseur
55944K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1493 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
répartition lumineuse:
symétrique
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
puissance de lampe acceptée:
18.1...18.1 W
flux lumineux:
1320...1320 lm
longueur:
160 mm
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Bega vous présente la référence : 55944K4
Désignation technique:
- Plafonnier encastré, 4000 k
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.


