fin de vie

Bega - Plafonnier et applique, 4000 K - 12227K4

CopieCopie
Bega - Plafonnier et applique, 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2472 lm

  • puissance du système - 39.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018169980

Réf. Sonepar

00384816998

Réf. Fournisseur

12227K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

2472 lm

puissance du système:

39.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

35...35 °C

puissance de lampe acceptée:

33.6...33.6 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89