fin de vie

Bega - Plafonnier et applique, 4000 K - 67834.2K4

CopieCopie
Bega - Plafonnier et applique, 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • puissance du système - 10.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018188851

Réf. Sonepar

00384818885

Réf. Fournisseur

67834.2K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

950 lm

puissance du système:

10.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...30 °C

puissance de lampe acceptée:

8.9...8.9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

275 mm