Bega - Plafonnier et applique, Acier inoxydable · 3000 K - 50663.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1962 lm
puissance du système - 22.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017289474
Réf. Sonepar
00384007836
Réf. Fournisseur
50663.2K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1962 lm
puissance du système:
22.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
puissance de lampe acceptée:
19.4...19.4 W
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
175 mm
longueur:
275 mm


