Bega - Plafonnier et applique, Aluminium poli · 3000 K - 50470.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1066 lm
puissance du système - 16.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP64
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017288224
Réf. Sonepar
00384728822
Réf. Fournisseur
50470.3K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1066 lm
puissance du système:
16.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP64
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
200...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...30 °C
puissance de lampe acceptée:
14.2...14.2 W
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
265 mm


