Bega - Plafonnier et applique, Aluminium poli · 3000 K - 50471.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1690 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP64
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017288279
Réf. Sonepar
00384728827
Réf. Fournisseur
50471.3K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1690 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP64
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
puissance de lampe acceptée:
19.6...19.6 W
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
305 mm


