Bega - Plafonnier et applique, Blanc · 4000 K - 12149K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3085 lm
puissance du système - 31 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018167740
Réf. Sonepar
00384816774
Réf. Fournisseur
12149K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
3085 lm
puissance du système:
31 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
26.8...26.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
320 mm
longueur:
320 mm


