fin de vie

Bega - Plafonnier et applique, Laiton · 3000 K - 50668.4K3

CopieCopie
Bega - Plafonnier et applique, Laiton · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 827 lm

  • puissance du système - 11.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017289757

Réf. Sonepar

00384007862

Réf. Fournisseur

50668.4K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

827 lm

puissance du système:

11.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

40...40 °C

puissance de lampe acceptée:

9.7...9.7 W

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

220 mm