Bega - Plafonnier, Noir satiné · 4000 K - 50927.5K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 410 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017334747
Réf. Sonepar
00384733474
Réf. Fournisseur
50927.5K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
410 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3.9...3.9 W
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
90 mm


