Bega - Plafonnier, Noir satiné/alu · 3000 K - 50833.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1210 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017322997
Réf. Sonepar
00384732299
Réf. Fournisseur
50833.2K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1210 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
105 mm


