fin de vie

Bega - Plafonnier, Noir satiné/cuivre · 3000 K - 50832.6K3

CopieCopie
Bega - Plafonnier, Noir satiné/cuivre · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 504 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017322980

Réf. Sonepar

00384732298

Réf. Fournisseur

50832.6K3

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

504 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

105 mm