Bega - Plafonnier · Spot, Blanc satiné · 4000 K - 50864.1K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1484 lm
puissance du système - 13.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017328746
Réf. Sonepar
00384732874
Réf. Fournisseur
50864.1K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1484 lm
puissance du système:
13.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
50...50 °C
puissance de lampe acceptée:
11.5...11.5 W
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
145 mm


