fin de vie

Bega - Plafonnier-spot en saillie, Blanc · 3000 K - 66924WK3

CopieCopie
Bega - Plafonnier-spot en saillie, Blanc · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3888 lm

  • puissance du système - 25.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017205580

Réf. Sonepar

00384713200

Réf. Fournisseur

66924WK3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

3888 lm

puissance du système:

25.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

50...50 °C

puissance de lampe acceptée:

23.2...23.2 W

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

longueur:

260 mm