fin de vie

Bega - Plafonnier-spot en saillie, Blanc · 4000 K - 66923WK4

CopieCopie
Bega - Plafonnier-spot en saillie, Blanc · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2368 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017205542

Réf. Sonepar

00384713205

Réf. Fournisseur

66923WK4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

2368 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

45...45 °C

puissance de lampe acceptée:

15.8...15.8 W

largeur:

210 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

210 mm