fin de vie

Bega - Plafonnier · Spot, Noir satiné · 4000 K - 50852.5K4

CopieCopie
Bega - Plafonnier · Spot, Noir satiné · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1434 lm

  • puissance du système - 13.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017327794

Réf. Sonepar

00384732779

Réf. Fournisseur

50852.5K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1434 lm

puissance du système:

13.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

55...55 °C

puissance de lampe acceptée:

11.5...11.5 W

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

170 mm