Bega - Plafonniers encastrés-spots, Acier inoxydable · 3000 K - 50435.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3667 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018211290
Réf. Sonepar
00384821129
Réf. Fournisseur
50435.2K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
3667 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
130 mm