fin de vie

Bega - Plafonniers encastrés-spots, Aluminium poli · 4000 K - 12065.3K4

CopieCopie
Bega - Plafonniers encastrés-spots, Aluminium poli · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2198 lm

  • puissance du système - 21.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018164411

Réf. Sonepar

00384816441

Réf. Fournisseur

12065.3K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

2198 lm

puissance du système:

21.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

40...40 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

17.7...17.7 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

diamètre d'encastrement:

208 mm