fin de vie

Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K - 24814AK3

CopieCopie
Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1567 lm

  • puissance du système - 21.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017265393

Réf. Sonepar

00384726539

Réf. Fournisseur

24814AK3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1567 lm

puissance du système:

21.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

35...35 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

17.8...17.8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

155 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

70 mm