fin de vie

Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K - 24479AK3

CopieCopie
Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5773 lm

  • puissance du système - 62 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017332040

Réf. Sonepar

00384733204

Réf. Fournisseur

24479AK3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

5773 lm

puissance du système:

62 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

verre transparent

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

40...40 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

56...56 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

275 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm