Bega - Plafonniers encastrés-spots, Blanc · 3000 K - 24807K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3216 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017258043
Réf. Sonepar
00384725804
Réf. Fournisseur
24807K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
3216 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
répartition lumineuse:
symétrique
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
puissance de lampe acceptée:
33.6...33.6 W
flux lumineux:
3215...3215 lm
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
longueur:
190 mm
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Bega vous présente la référence : 24807K3
Désignation technique:
- Plafonniers encastrés-spots, blanc - 3000 k
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.


