Bega - Plafonniers encastrés-spots, Blanc · 3000 K - 24146K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6142 lm
puissance du système - 62 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017304580
Réf. Sonepar
00384730458
Réf. Fournisseur
24146K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
6142 lm
puissance du système:
62 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
150 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
puissance de lampe acceptée:
56...56 W
flux lumineux:
6142...6142 lm
largeur:
275 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
275 mm
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Bega vous présente la référence : 24146K3
Désignation technique:
- Plafonniers encastrés-spots, blanc - 3000 k
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.


