Bega - Plafonniers encastrés-spots, Blanc satiné · 4000 K - 50900.1K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 978 lm
puissance du système - 10.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017333115
Réf. Sonepar
00384733311
Réf. Fournisseur
50900.1K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
978 lm
puissance du système:
10.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
8.5...8.5 W
largeur:
55 mm
hauteur/profondeur:
147 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm


