Bega - Plafonniers encastrés-spots, Chrome · 4000 K - 50438.3K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3679 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018212846
Réf. Sonepar
00384821284
Réf. Fournisseur
50438.3K4
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
3679 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
130 mm